Startseite

LOMBARDO - LOMLL121016N KOI 110 POST H400 LED 4K 6W BIANCO - LL121016N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Höhe/Tiefe - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680082315

Artikelnummer

LOMLL121016N

Herstellernummer

LL121016N

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

400 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Länge:

40 mm

Breite:

120 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

750...0 lm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Koi 110 Post H400 LED 4K 6W Bianco Versione a led con alimentatore integrato Adatto anche ad uso esterno. Driver 220-240V integrato e Led di ultima generazione. Corpo e tappo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliester Composto da Koi 110 + Palo H 400 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.Composto da Koi 110 + Palo H 400 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Ein LOMBARDO Produkt

Entdecken Sie die LOMBARDO-Serie