Startseite

LOMBARDO - LOMLL119003D2 CNC 25 Q LED 24V 2.7K 2W INOX - LL119003D2

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL119003D2 CNC 25 Q LED 24V 2.7K 2W INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680078455

Artikelnummer

LOMLL119003D2

Herstellernummer

LL119003D2

Hersteller

LOM

CNC 25 Q LED Tens. 2.7K 2W Inox 12/24V Adatto per installazioni a parete e soffitto, anche per uso esterno. Idoneo per incassi da terra ad uso calpestabile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte. Prodotto finalizzato all impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e Idoneo per installazione in tubo corrugato standard 25 mm.Idoneo per installazione in tubo corrugato standard 25 mm.