Startseite

LOMBARDO - LOMLL1131412 KIT 08 LINE220 H1000 LED 2.7K 11W CORTE - LL1131412

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL1131412 KIT 08 LINE220 H1000 LED 2.7K 11W CORTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - braun

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schlagfestigkeit - IK08

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680186488

Artikelnummer

LOMLL1131412

Herstellernummer

LL1131412

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

braun

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schlagfestigkeit:

IK08

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

sonstige

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC/DC

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

220 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Kit 08 Line220 H1000 LED 2.7K 11W Corten Versione a led con alimentatore integrato Kit-01 / Kit-02 / Kit-03: Line - adatto anche ad uso esterno. Driver 220 - 240V integrato. Corpo e coperchio in alluminio primario pressofuso. Elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura Kit composto dagli attuali codici LL113100N/3/2 + LB1100012/G/E/K + LB1130006Kit composto dagli attuali codici LL113100N/3/2 + LB1100012/G/E/K + LB1130006