Startseite

LOMBARDO - LOMLL107042S2 CNC 50 T LED 24V S 2.7K 6,5W ANTRAC. - LL107042S2

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL107042S2 CNC 50 T LED 24V S 2.7K 6,5W ANTRAC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Fassung - sonstige

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas opal

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680073085

Artikelnummer

LOMLL107042S2

Herstellernummer

LL107042S2

Hersteller

LOM

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP68

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

77 mm

Außendurchmesser:

65 mm

Einbaudurchmesser:

45 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Überrollbar:

ja

CNC 50 T LED Tens. 2.7K 6,5W Antrac. 24V Adatto per installazioni a parete e soffitto, anche per uso esterno. Idoneo per incassi da terra ad uso calpestabile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte. Prodotto finalizzato all impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e