Startseite

LOMBARDO - LOMLL1070182 CNC 50 TOP L LED 2.7K 6,5W INOX - LL1070182

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Einbaudurchmesser - 45 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680056712

Artikelnummer

LOMLL1070182

Herstellernummer

LL1070182

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Einbaudurchmesser:

45 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

79 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

14...14 V

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Außendurchmesser:

65 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Überrollbar:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Nennstrom:

500...500 mA

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

649.95...0 lm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

CNC 50 Top L LED 2.7K 6,5W Inox 500mA - 14V Adatto per installazioni a parete e soffitto, anche per uso esterno. Idoneo per incassi da terra ad uso calpestabile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte. Prodotto finalizzato all impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e Versione ghiera top con apertura a 110 .Versione ghiera top con apertura a 110 .