Startseite

LOMBARDO - LOMLB1510005 BOARD HASTA 3K - LB1510005

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLB1510005 BOARD HASTA 3K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC

  • Form - rund

  • Anschlussart - sonstige

  • Externes Betriebsgerät erforderlich - nein

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680371877

Artikelnummer

LOMLB1510005

Herstellernummer

LB1510005

Hersteller

LOM

Spannungsart:

AC

Form:

rund

Anschlussart:

sonstige

Externes Betriebsgerät erforderlich:

nein

Flexibel:

nein

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

ja

Geeignet für Verkehrsampeln:

nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

nein

Geeignet für Schienenverkehr:

nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

nein