Startseite

LOMBARDO - LOMLB1380003 ARM. INC. RNC 770 - LB1380003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Werkstoff - Aluminium

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Einbaubreite - 75 mm

  • Geeignet für NV-Leuchten - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680186679

Artikelnummer

LOMLB1380003

Herstellernummer

LB1380003

Hersteller

LOM

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Einbaubreite:

75 mm

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Einbaulänge:

773 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

80 mm

Arm. inc. RNC 770 Armatura da incasso in alluminio.