LOMBARDO - LOMLB1380002 ARM. INC. RNC 520 - LB1380002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Aluminium
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Einbaubreite - 75 mm
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Packung
1 ST
EAN
8012680186662
Artikelnummer
LOMLB1380002
Herstellernummer
LB1380002
Hersteller
LOM
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Einbaubreite:
75 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Einbaulänge:
523 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
80 mm


