LOMBARDO - LOMLB1310001 ARM. INC. CNC120 NERO - LB1310001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Max. Leuchtendurchmesser - 112 mm
Werkstoff - Kunststoff
Einbauhöhe/-tiefe - 112 mm
Packung
1 ST
EAN
8012680119035
Artikelnummer
LOMLB1310001
Herstellernummer
LB1310001
Hersteller
LOM
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Max. Leuchtendurchmesser:
112 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Einbauhöhe/-tiefe:
112 mm
Arm. inc. CNC120 Nero Armatura da incasso in termoplastico.


