LOMBARDO - LOMLB1290003 COVER TREND 60 GRIGIO - LB1290003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Länge - 220 mm
Breite - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
8012680119950
Artikelnummer
LOMLB1290003
Herstellernummer
LB1290003
Hersteller
LOM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
220 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
3 mm
Cover Trend 60 Grigio Cover decorativa in PMMA personalizzabile. Specificare in fase d'ordine la personalizzazione richiesta.


