LOMBARDO - LOMLB1250001 SCATOLA INCASSO 502 - LB1250001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohlwand
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Packung
1 ST
EAN
8012680108510
Artikelnummer
LOMLB1250001
Herstellernummer
LB1250001
Hersteller
LOM
Anwendung:
Hohlwand
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Scatola incasso 502


