Startseite

LOMBARDO - LOMLB1230001 ARM. INC. CNC99 - LB1230001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680065028

Artikelnummer

LOMLB1230001

Herstellernummer

LB1230001

Hersteller

LOM

Anwendung:

sonstige

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

117 mm

Arm. inc. CNC100 Armatura da incasso in termoplastico.