Startseite

LOMBARDO - LOMLB1190001 ARM. INC. CNC25 - LB1190001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680065004

Artikelnummer

LOMLB1190001

Herstellernummer

LB1190001

Hersteller

LOM

Anwendung:

für Ortbeton

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

95 mm

Arm. inc. CNC25 Armatura da incasso in termoplastico.