Startseite

LOMBARDO - LOMLB11690 SCATOLA INCASSO 504 - LB11690

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLB11690 SCATOLA INCASSO 504

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Hohlwand

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680064991

Artikelnummer

LOMLB11690

Herstellernummer

LB11690

Hersteller

LOM

Anwendung:

Hohlwand

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Scatola Incasso 504