LOMBARDO - LOMLB1162G BOX ALL. 506L GRIGIO - LB1162G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Mit Betriebsgeräteraum - nein
Einbauhöhe/-tiefe - 67 mm
Packung
1 ST
EAN
8012680023264
Artikelnummer
LOMLB1162G
Herstellernummer
LB1162G
Hersteller
LOM
Werkstoff:
Aluminium
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
67 mm
Box All. 506L Grigio Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso). Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata a
Ein LOMBARDO Produkt
Entdecken Sie die LOMBARDO-Serie


