Startseite

LOMBARDO - LOMLB11621 BOX ALL. 506L BIANCO - LB11621

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Mit Betriebsgeräteraum - nein

  • Einbauhöhe/-tiefe - 67 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680023233

Artikelnummer

LOMLB11621

Herstellernummer

LB11621

Hersteller

LOM

Werkstoff:

Aluminium

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

67 mm

Box All. 506L Bianco Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso). Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata a

Ein LOMBARDO Produkt

Entdecken Sie die LOMBARDO-Serie