Startseite

LOMBARDO - LOMLB1161G BOX ALL. 506E GRIGIO - LB1161G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Mit Betriebsgeräteraum - nein

  • Einbauhöhe/-tiefe - 57 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680023219

Artikelnummer

LOMLB1161G

Herstellernummer

LB1161G

Hersteller

LOM

Werkstoff:

Aluminium

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

57 mm

Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso). Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
LOMBARDO

Ein LOMBARDO Produkt

Entdecken Sie die LOMBARDO-Serie