Startseite

LOMBARDO - LOMLB11611 BOX ALL. 506E BIANCO - LB11611

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Mit Betriebsgeräteraum - nein

  • Einbauhöhe/-tiefe - 57 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680023189

Artikelnummer

LOMLB11611

Herstellernummer

LB11611

Hersteller

LOM

Werkstoff:

Aluminium

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

57 mm

Box All. 506E Bianco Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso). Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata a

Ein LOMBARDO Produkt

Entdecken Sie die LOMBARDO-Serie