LOMBARDO - LOMLB1150035 ACCESSORIO GIARDINO - LB1150035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Länge - 46 mm
Breite - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
8012680106905
Artikelnummer
LOMLB1150035
Herstellernummer
LB1150035
Hersteller
LOM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
46 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
240 mm
Accessorio giardino Accessorio da giardino realizzato in materiale termoplastico. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.


