Startseite

LOMBARDO - LOMLB1150017 160 MM ANTRAC. - LB1150017

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - anthrazit

  • Länge - 60 mm

  • Breite - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680884230

Artikelnummer

LOMLB1150017

Herstellernummer

LB1150017

Hersteller

LOM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

anthrazit

Länge:

60 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

160 mm

160 mm Antrac. Possibilit di installazione Tag 110/210 su palo, altezza: 500 mm 300 mm 160 mm, predisposto per installazione a parete e soffitto. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di passivazionea base di zircon