Startseite

LOMBARDO - LOMLB11432 BRACC. AIRY OV NERO - LB11432

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 197 mm

  • Höhe - 217 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680114320

Artikelnummer

LOMLB11432

Herstellernummer

LB11432

Hersteller

LOM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Länge:

197 mm

Höhe:

217 mm

Bracc. Airy ov Nero Kit in policarbonato composto da supporto (A) e copertura apparecchio (B). Possibilit di montaggio verticale o orizzontale a parete o su palo (inclinato di 40 o in asse al palo). Braccetto per apparecchi ovali.

Ein LOMBARDO Produkt

Entdecken Sie die LOMBARDO-Serie