LOMBARDO - LOMLB1130006 PIASTRA BASE A SCOMPARSA /STILL - LB1130006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - sonstige
Höhe - 90 mm
Breite - 49 mm
Tiefe - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
8012680062119
Artikelnummer
LOMLB1130006
Herstellernummer
LB1130006
Hersteller
LOM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
90 mm
Breite:
49 mm
Tiefe:
25 mm
Piastra base a scomparsa /Still Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non i


