Startseite

LOMBARDO - LOMLB1123G BOX LINE GRIGIO - LB1123G

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLB1123G BOX LINE GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Hohlwand

  • Max. Leuchtendurchmesser - 60 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einbauhöhe/-tiefe - 98 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680028382

Artikelnummer

LOMLB1123G

Herstellernummer

LB1123G

Hersteller

LOM

Anwendung:

Hohlwand

Max. Leuchtendurchmesser:

60 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Einbauhöhe/-tiefe:

98 mm

Box Line Grigio Box per montaggio sporgente a parete, soffitto e pavimento (non per incasso). Corpo in policarbonato ad alto spessore, completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione 6 mm. Idoneo per tutti i modelli LINE.