LOMBARDO - LOMLB11231 BOX LINE BIANCO - LB11231

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 98 mm
Durchmesser - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
8012680028351
Artikelnummer
LOMLB11231
Herstellernummer
LB11231
Hersteller
LOM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
98 mm
Durchmesser:
60 mm
Box Line Bianco Box per montaggio sporgente a parete, soffitto e pavimento (non per incasso). Corpo in policarbonato ad alto spessore, completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione 6 mm. Idoneo per tutti i modelli LINE.


