Startseite

LOMBARDO - LOMLB11031 STILL H 160 MM BIANCO - LB11031

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLB11031 STILL H 160 MM  BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Mit Grundplatte - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680110315

Artikelnummer

LOMLB11031

Herstellernummer

LB11031

Hersteller

LOM

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

lackiert

Mit Grundplatte:

nein

Farbe:

weiß

Höhe:

160 mm

Still H 160 mm Bianco Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilit di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.