Startseite

LOMBARDO - LOMLB110006G STILL H 3500 MM GRIGIO - LB110006G

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLB110006G STILL H 3500 MM GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680121960

Artikelnummer

LOMLB110006G

Herstellernummer

LB110006G

Hersteller

LOM

Farbe:

grau

Still H 3500 mm Grigio Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilit di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.