Startseite

LOMBARDO - LOMLB110002K STILL H 1500 MM CORTEN - LB110002K

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLB110002K STILL H 1500 MM CORTEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Farbe - sonstige

  • Rohrdurchmesser - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680110858

Artikelnummer

LOMLB110002K

Herstellernummer

LB110002K

Hersteller

LOM

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

sonstige

Rohrdurchmesser:

60 mm

Konisch zulaufend:

nein

Abgesetzte Form:

nein

Bogenförmig:

nein

Mit Grundplatte:

nein

Höhe:

1500 mm

Still H 1500 mm Corten Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilit di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Ein LOMBARDO Produkt

Entdecken Sie die LOMBARDO-Serie