Startseite

LOMBARDO - LOMLB1080004 BRACC. TREND 110 CORTEN - LB1080004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - sonstige

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 65 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680882038

Artikelnummer

LOMLB1080004

Herstellernummer

LB1080004

Hersteller

LOM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

sonstige

Höhe:

80 mm

Breite:

65 mm

Bracc. Trend 110 Corten Adatto per uso esterno, idoneo per installazione su palo da 60mm. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox