Startseite

LOMBARDO - LOMLB1070061 ALIM. CORR. 700MA - LB1070061

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLB1070061 ALIM. CORR. 700MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 9...9 W

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680156306

Artikelnummer

LOMLB1070061

Herstellernummer

LB1070061

Hersteller

LOM

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

9...9 W

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Alim. corr. 700mA