Startseite

LOMBARDO - LOMLB1070059 ALIM. CORR. 700MA - LB1070059

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLB1070059 ALIM. CORR. 700MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680119028

Artikelnummer

LOMLB1070059

Herstellernummer

LB1070059

Hersteller

LOM

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Alim. corr. 700 mA