Startseite

LOMBARDO - LOMLB1070043 ALIM. 500MA - LB1070043

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLB1070043 ALIM. 500MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680064977

Artikelnummer

LOMLB1070043

Herstellernummer

LB1070043

Hersteller

LOM

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Alim. 500mA