LOMBARDO - LOMLB1070027 ALIM. IN TENSIONE 12V - LB1070027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Schutzart (IP) - IP67
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - ja
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
8012680053667
Artikelnummer
LOMLB1070027
Herstellernummer
LB1070027
Hersteller
LOM
Ausgangsspannung:
12...12 V
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Alim. in tensione 12V


