Startseite

LOMBARDO - LOMLB1070026 ALIM. IN TENSIONE 12V - LB1070026

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLB1070026 ALIM. IN TENSIONE 12V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 2...2 W

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680053650

Artikelnummer

LOMLB1070026

Herstellernummer

LB1070026

Hersteller

LOM

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

2...2 W

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Alim. in tensione 12V