LOMBARDO - LOMLB1070021 ALIM. 500MA - LB1070021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsstrom - 500...500 mA
Schutzart (IP) - IP67
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
8012680032259
Artikelnummer
LOMLB1070021
Herstellernummer
LB1070021
Hersteller
LOM
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Alim. 500mA


