LOMBARDO - LOMLB1070020 ALIM. 500MA - LB1070020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsstrom - 500...500 mA
Schutzart (IP) - IP67
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
8012680032242
Artikelnummer
LOMLB1070020
Herstellernummer
LB1070020
Hersteller
LOM
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Alim. 500mA


