Startseite

LOMBARDO - LOMLB1070011 ALIM. 350MA - LB1070011

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLB1070011 ALIM. 350MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680032150

Artikelnummer

LOMLB1070011

Herstellernummer

LB1070011

Hersteller

LOM

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Alim. 350mA