Startseite

LOMBARDO - LOMEM16004BS6N BETA 2 LED 4K 95W NERO DALI EM. - EM16004BS6N

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMEM16004BS6N BETA 2 LED 4K 95W NERO DALI EM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

  • Dimmung DALI - ja

  • Dimmung 1-10 V - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680475452

Artikelnummer

LOMEM16004BS6N

Herstellernummer

EM16004BS6N

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung DALI:

ja

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung 0-10 V:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Fassung:

ohne

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Geeignet für Notlicht:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung programmierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Dimmung RF:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Außendurchmesser:

490 mm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Werkstoff des Reflektors:

Glas

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Höhe/Tiefe:

53 mm

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beta 2 LED 4K 95W Nero Dali Em. 220-240 VAC 198-280 VDC, Versione a led con alimentatore integrato DALI2, Emergenza 3 ore Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. Montando l'accessorio griglia di protezione si ha IK 08 5J xx7.Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. Montando l'accessorio griglia di protezione si ha IK 08 5J xx7.