Startseite

LIT BY CARDI - LIT0025570047 INCAS. ORIENT. TONDO ALL. GU10+GU5,3 NER - 0025570047

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005876417

Artikelnummer

LIT0025570047

Herstellernummer

0025570047

Hersteller

LIT

Faretto orientabile, φ85*28 mm, foro φ75 mm, montaggio a incasso a soffitto, IP20, IK02, corpo e cornice in alluminio, nero, angolo di inclinazione 12°, 3 anni di garanzia. Accessori: portalampada GU10*1 (2x0,75 mm²-1,5 mm²) + portalampada GU5.3*1 (entrambi con cavo in tessuto bianco da 150 mm e scatola di giunzione con 2 terminali da 0,75 mm²-1,5 mm²)