Startseite

LIT BY CARDI - LIT0025570046 ADATTATORE AD ANELLO PER EDO 210-245MM - 0025570046

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005876394

Artikelnummer

LIT0025570046

Herstellernummer

0025570046

Hersteller

LIT

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

1 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

245 mm

Anello adattatore in acciaio per EDO, bianco, diametro esterno 245mm