LIT BY CARDI - LIT0025570045 ADATTATORE AD ANELLO PER EDO 150-195MM - 0025570045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Transparent - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
2000005876387
Artikelnummer
LIT0025570045
Herstellernummer
0025570045
Hersteller
LIT
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1 mm
Durchmesser:
195 mm
Anello adattatore in acciaio per EDO, bianco, diametro esterno 195mm



