Startseite

LIT BY CARDI - LIT0025570022 CORNICE PLAFONE PANNELLO 30X120 ALLUMINI - 0025570022

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Transparent - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268409593

Artikelnummer

LIT0025570022

Herstellernummer

0025570022

Hersteller

LIT

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1213 mm

Breite:

313 mm

Höhe:

72.5 mm

Telaio in alluminio da soffitto per pannello, 1213 * 313 * 72,5 mm, bianco (RAL9016, vernice spray)