LIT BY CARDI - LIT0025570021 CORNICE PLAFONE PANNELLO 60X60 ALLUMINIO - 0025570021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 613 mm
Breite - 613 mm
Packung
1 ST
EAN
7630268409586
Artikelnummer
LIT0025570021
Herstellernummer
0025570021
Hersteller
LIT
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
613 mm
Breite:
613 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
72.5 mm
Transparent:
nein
Telaio in alluminio per installazione a soffitto dei pannelli LED 600x600, misure del prodotto 613x613x72,5 mm, colore bianco.


