LIT BY CARDI - LIT0025570020 BASE PLAFONE PER FARETTO DA BINARIO NERA - 0025570020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaugehäuse
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
7630268409579
Artikelnummer
LIT0025570020
Herstellernummer
0025570020
Hersteller
LIT
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
33 mm
Durchmesser:
110 mm
Black Round Wires Track Ceiling Box for transforming Tracklight Projector into Celling Light, D110*H33mm, Matt, Black(RAL9011), PC, 5 years warranty Accessories:Expansion pipe*2, Screw*2 Packaging: 1pc black printing plane brown box with color label sell pack+ 50pcs black printing brown master carton.




