LIT BY CARDI - LIT0025570019 BASE PLAFONE PER FARETTO DA BINARIO BIAN - 0025570019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaugehäuse
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
7630268409562
Artikelnummer
LIT0025570019
Herstellernummer
0025570019
Hersteller
LIT
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
33 mm
Durchmesser:
110 mm
White Round Wires Track Ceiling Box for Transforming Tracklight Projector into Celling Light, D110*H33mm, Matt, White(RAL9003), PC, 5 years warranty Accessories:Expansion pipe*2, Screw*2 Packaging: 1pc black printing plane brown box with color label sell pack+ 50pcs black printing brown master carton.



