Startseite
Nicht mehr in Produktion

LIT BY CARDI - LIT0019590091 GU10 VETRO LED 5,5W 535LM 3K 36 5PZ - 0019590091

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 38...38 mA

  • Leistungsfaktor - 0.5

  • Lampenleistung - 5.5...5.5 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7630268405526

Artikelnummer

LIT0019590091

Herstellernummer

0019590091

Hersteller

LIT

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

38...38 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Lampenleistung:

5.5...5.5 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

535...535 lm

Lampenlichtausbeute:

122 lm/W

Lichtstärke:

840 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Reflektor

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

GU10

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

50 mm

Länge:

54 mm

Schutzart (IP):

IP20

Lampenbezeichnung:

PAR16

Klirrfaktor (THD):

1.27 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

12500

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Lampada riflettore LED vetro PAR16 in confezione da 5 pezzi, 5.5W, 535lm, 3000K, GU10, non-dimmerabile, Ø50x54mm, angolo di emissione 36°