LIT BY CARDI - LIT0019590089 GU10 LED 6,6W 621LM 3000K 36 5PZ - 0019590089

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 51...51 mA
Leistungsfaktor - 0.5
Lampenleistung - 6.6...6.6 W
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
7630268405502
Artikelnummer
LIT0019590089
Herstellernummer
0019590089
Hersteller
LIT
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
51...51 mA
Leistungsfaktor:
0.5
Lampenleistung:
6.6...6.6 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
621...621 lm
Lampenlichtausbeute:
110 lm/W
Lichtstärke:
1270 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Reflektor
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
GU10
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
36...36 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
50 mm
Länge:
57 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
PAR16
Klirrfaktor (THD):
1.27 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
12500
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein




