LIT BY CARDI - LIT0019590087 OLIVA LED 7,2W 840LM 3000K 5PZ - 0019590087

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 7.2...7.2 W
Lichtstrom - 806...806 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7630268405489
Artikelnummer
LIT0019590087
Herstellernummer
0019590087
Hersteller
LIT
Sockel:
E14
Lampenleistung:
7.2...7.2 W
Lichtstrom:
806...806 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kerze
Lampenlichtausbeute:
112 lm/W
Länge:
110 mm
Ausstrahlungswinkel:
270...270 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
38 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtstärke:
110 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
50...50 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
12500
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.75 %
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Mit Dämmerungsschalter:
nein


