Startseite

LIT BY CARDI - LIT0019590085 OLIVA LED 4,9W 500LM 3000K 5PZ - 0019590085

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 4.9...4.9 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7630268405465

Artikelnummer

LIT0019590085

Herstellernummer

0019590085

Hersteller

LIT

Sockel:

E14

Lampenleistung:

4.9...4.9 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kerze

Lampenlichtausbeute:

96 lm/W

Länge:

102 mm

Ausstrahlungswinkel:

270...270 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

35 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.5

Lichtstärke:

60 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

38...38 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

7500

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Klirrfaktor (THD):

1.35 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Lampada LED oliva B35 in confezione da 5 pezzi, 4.9W, 470lm, 3000K, E14, non-dimmerabile, Ø35x102mm, angolo di emissione 270°