Startseite

LIT BY CARDI - LIT0019590079 SFERA LED E14 7,2W 806LM 3000K 5PZ - 0019590079

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 7.2...7.2 W

  • Lichtstrom - 806...806 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7630268405403

Artikelnummer

LIT0019590079

Herstellernummer

0019590079

Hersteller

LIT

Sockel:

E14

Lampenleistung:

7.2...7.2 W

Lichtstrom:

806...806 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Birnenform

Lampenlichtausbeute:

112 lm/W

Länge:

85 mm

Ausstrahlungswinkel:

200...200 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

45 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.5

Lichtstärke:

100 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

54...54 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

12500

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Klirrfaktor (THD):

0.75 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Lampada LED sfera P45 in confezione da 5 pezzi, 7.2W, 806lm, 3000K, E14, non-dimmerabile, Ø45x85mm, angolo di emissione 200°