Startseite

LIT BY CARDI - LIT0019590077 SFERA LED E27 7,2W 806LM 3000K 5PZ - 0019590077

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 54...54 mA

  • Leistungsfaktor - 0.5

  • Lampenleistung - 7.2...7.2 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268405380

Artikelnummer

LIT0019590077

Herstellernummer

0019590077

Hersteller

LIT

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

54...54 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Lampenleistung:

7.2...7.2 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

806...806 lm

Lampenlichtausbeute:

112 lm/W

Lichtstärke:

100 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Birnenform

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

E27

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

200...200 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

45 mm

Länge:

84 mm

Schutzart (IP):

IP20

Lampenbezeichnung:

sonstige

Klirrfaktor (THD):

0.75 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

12500

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Lampada LED sfera P45 in confezione da 5 pezzi, 7.2W, 806lm, 3000K, E27, non-dimmerabile, Ø45x84mm, angolo di emissione 200°